<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 043856 Copiado!

    Anel Elástico Externo DIN471 56mm Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 043856 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 471;
    - Material: Aço mola;
    - Acabamento: Fosfatizado;
    - Dureza:;
    - Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
    - Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 043856
    Diâmetro do Furo 2,5mm
    Materiais Aço Mola
    Diâmetro Nominal do Eixo 56mm
    Espessura 2mm
    Diâmetro Interno 51,8mm
    Norma DIN471
    Composições Embalagem com 5 Unidades
    Código de barras 7891799340452
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade