| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Acessórios de impacto de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui esfera de bloqueio.
Aplicações:
- Utilizado em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria Informações de segurança ;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto, em ferramentas de impacto;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Acessórios de impacto de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui esfera de bloqueio.
Aplicações:
- Utilizado em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria Informações de segurança ;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto, em ferramentas de impacto;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071443 211 |
| Garantia | 3 Meses |
| Encaixe Interno | 1/2" |
| Encaixe Externo | 3/4" |
| Código de barras | 4065746037624 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |