Seller Image
Wurth | Cód. 0893556123 Copiado!

Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Amarelo 1L kit com 12 unidades - Wurth - 0893556123 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, protege o sistema de arrefecimento por até 120.000km.

Características:

- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;
- Assegura melhor refrigeração do motor;
- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca 120.000km.

Aplicações:

- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitários.

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Marca Wurth
Código do Produto 0893556123
Tipo Concentrado
Densidade 1,100
pH 7,5 - 11,50
Conteúdo 1L
Ponto de Ebulição 113°C
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Solúvel em água
Código de barras 7891799524692
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade