FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715931110 Copiado!

    Carro tipo Esteira para Mecânico Classic - Wurth - 0715931110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carro esteira para mecânicos.

    Características:

    - Fabricado em HDPE - Polietileno de Alta Densidade;
    - Formato ergonômico;
    - Almofada para apoio de cabeça;
    - 02 bandejas porta-ferramenta;
    - 06 rodízios giratórios de ∅75mm cada;
    - Cor preto.

    Aplicações:

    - Movimentação e locomoção em serviços que necessitam uma posição deitada no solo. PRINCIPAIS VANTAGENS Material de alta resistência;
    - Resistente à óleo, graxa, gasolina, diesel, calor e frio;
    - Formato anatômico;
    - Alça para locomoção.

    Restrições de Uso:

    - Não posicionar o pneu do veículo sob o carro esteira para locomoção;
    - Não utilizar como brinquedo ou skate;
    - Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
    - Não utilizar o carro esteira caso faltar um ou mais rodizios;
    - Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas, ou esteja rachada;
    - Não recomendado para utilização em pisos irregulares, com buracos ou extremamente porosos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715931110
    Garantia 3 Meses
    Peso 3,9kg
    Capacidade de Carga 150kg
    Dimensões 910mmx420mmx80mm (C x L x A)
    Código de barras 7891799524234
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade