FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891106100 Copiado!

    Pistola para Emborrachamento - Wurth - 0891106100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Pistola para emborrachamento “bate-pedra” indicada para aplicação de produtos anticorrosivos, isolantes e massa antirruído (automotiva) e líquidos viscosos em geral. Ideal para uso em processos de funilaria e pintura

    Características:

    - Corpo fabricado em alumínio;
    - Acompanha bico prolongador;
    - Adaptável a todos recipientes;
    - Controle no gatilho.

    Dados Técnicos

    - Entrada de ar: ¼” NPT (macho);
    - Pressão de trabalho: 3 - 8 Bar/ 45-120 Psi;
    - Pressão máxima: 15 Bar/ 217 Psi.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891106100
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799509972
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade