Seller Image
Wurth | Cód. 0891701223 Copiado!

Pistola Pintura e Verniz Profissional LVLP Bico 1,3mm - Wurth - 0891701223 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Pistola de pintura profissional com tecnologia LVLP. Utilizada para aplicação de tintas, vernizes e produtos similares.

Características:

- Sistema de pulverização LVLP*;
- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor;
- Leve e confortável;
- Gatilho 02 estágios;
- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiderrapante;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos);
- Caneca fabricada em Nylon®.

Aplicações:

- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.

Principais Vantagens:

- Excelente custo/benefício;
- Economia de material;
- Baixa geração de over spray;
- Bom acabamento final;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Kits de bicos intercambiáveis;
- Capa de ar em bronze anodizado.
Marca Wurth
Código do Produto 0891701223
Garantia 12 Meses
Tecnologia de Atomização HVLP
Rosca de Conexão ¼” NPT
Peso 547g
Distância de Pulverização Ideal 20cm
Pressão Máxima de Trabalho 2,5Bar / 36Psi
Diâmetro do Bico 1,3mm
Tamanho Aprox. 260mm (do leque)
Pressão de trabalho 1,5Bar / 22 Psi
Aplicação Tintas / Vernizes
Capacidade 600ml (Depósito)
Consumo de Ar 11 Pcm / 311 l/min
Código de barras 7891799509880
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade