FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703007036 Copiado!

    Chave de Impacto 1" Longa - Wurth - 0703007036 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M39.

    Características:

    - Carcaça robusta, reforçada e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
    - Seletor de torque em 3 níveis;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Alça lateral para maior conforto durante o uso;
    - Torque máximo de 3400 Nm = 346 Kgf.m ;
    - Mecanismo de impacto Pinless*.

    Aplicações:

    - Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados, principalmente máquinas agrícolas e da linha amarela.

    Restrições de Uso:

    Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M16.

    Importante:

    - O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante;
    - Observar a recomendação do diâmetro (M) do elemento de fixação (parafuso/porca). O não cumprimento, compromete o desempenho e a vida útil da ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Carcaça reforçada;
    - Alto torque de aperto;
    - Eixo longo. Informações de segurança ;
    - Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário. Pressão de trabalho (bar-psi) 90 PSI – 6,2 bar Consumo de ar (pcm-l/min) 15 - 425 Encaixe soquete (pol) 1" Entrada de ar (pol) 1/2" NPT Mangueira de ar (pol-mm) 1/2” – 13mm Peso 16,5 kg Velocidade livre 3.200 RPM Faixa torque (Nm-Kgf.m) 1876 a 3145 – 191 a 320 Torque máximo (Nm-Kgf.m) 3400 – 346
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703007036
    Garantia 12 Meses
    Código de barras 4061975969750
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade