| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Parafuso Assy® Plus Terrace Construction foi desenvolvido para fixação de pranchas de madeira para decks e terraços. Vários tipos de madeira podem ser processadas sem furação prévia graças a sua ponta auto perfurante. A Pré-furação é recomendada em madeiras de alta dureza.
Características
- Ponta autoperfurante com ponteira central que permite perfuração precisa e centralizada, sem causar a ruptura do material;
- Rosca Autocortante permite furação rápida como as brocas forstner e fixação precisa, mesmo em madeiras duras, de forma segura e duradoura;
- Eixo estriado torna-o mais forte permitindo a utilização para aplicações pesadas com exigência de grandes torques, sem risco de quebra;
- Cabeça com pequeno diâmetro permite uma escareação rápida e limpa, com fácil penetração no material e acabamento sutil;
- As bordas de fresagem abaixo da cabeça realizam o acabamento das lascas de madeira de forma precisa. Em madeiras tropicais recomenda-se o escareamento prévio, pois, suas fibras vegetais propiciam lascas curtas e resistentes;
- O encaixe Assy® utilizado com a ponteira Assy® AW 20 garante maior transmissão de força e evita que o encaixe se desgaste e espane;
- Material em Aço Inox 304 (A2) / 316 (A4) resiste à corrosão.
Aplicação:
- Madeiras para terraço e varandas expostas a condição de oxidação;
-Decks, sacadas, pergolados, gazebos, e móveis com exposição à intempéries (Inox 304) ou com contato direto com maresia/água do mar (Inox 316);
-Madeiras maciças de elevada dureza, MDF, aglomerado, fórmica e em geral para todas as pranchas comuns e revestidas de melamina;
-Nylon, fibra, plástico, PVC, polietileno, polipropileno, acrílico, entre outros.
Principais Vantagens:
- Aço Inox 304 (A2) ou 316 (A4);
- Ponta auto perfurante;
- Alta resistência, não oxida;
- Suporta altos torques.
O Parafuso Assy® Plus Terrace Construction foi desenvolvido para fixação de pranchas de madeira para decks e terraços. Vários tipos de madeira podem ser processadas sem furação prévia graças a sua ponta auto perfurante. A Pré-furação é recomendada em madeiras de alta dureza.
Características
- Ponta autoperfurante com ponteira central que permite perfuração precisa e centralizada, sem causar a ruptura do material;
- Rosca Autocortante permite furação rápida como as brocas forstner e fixação precisa, mesmo em madeiras duras, de forma segura e duradoura;
- Eixo estriado torna-o mais forte permitindo a utilização para aplicações pesadas com exigência de grandes torques, sem risco de quebra;
- Cabeça com pequeno diâmetro permite uma escareação rápida e limpa, com fácil penetração no material e acabamento sutil;
- As bordas de fresagem abaixo da cabeça realizam o acabamento das lascas de madeira de forma precisa. Em madeiras tropicais recomenda-se o escareamento prévio, pois, suas fibras vegetais propiciam lascas curtas e resistentes;
- O encaixe Assy® utilizado com a ponteira Assy® AW 20 garante maior transmissão de força e evita que o encaixe se desgaste e espane;
- Material em Aço Inox 304 (A2) / 316 (A4) resiste à corrosão.
Aplicação:
- Madeiras para terraço e varandas expostas a condição de oxidação;
-Decks, sacadas, pergolados, gazebos, e móveis com exposição à intempéries (Inox 304) ou com contato direto com maresia/água do mar (Inox 316);
-Madeiras maciças de elevada dureza, MDF, aglomerado, fórmica e em geral para todas as pranchas comuns e revestidas de melamina;
-Nylon, fibra, plástico, PVC, polietileno, polipropileno, acrílico, entre outros.
Principais Vantagens:
- Aço Inox 304 (A2) ou 316 (A4);
- Ponta auto perfurante;
- Alta resistência, não oxida;
- Suporta altos torques.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0169015545 |
| Medidas | 5,5 x 45mm |
| Materiais | Aço Inox 316 |
| Produtos Associados | EPI’s; Soquete magnético; Ponteira Assy® AW 20; Broca HSS |
| Ponta | Auto perfurante |
| Encaixe | ASSY |
| Composições | Caixa com 250 Unidades |
| Tipo de Rosca | Rosca Parcial |
| Modo de uso | Utilizar a ponteira Assy® AW 20 |
| Código de barras | 4050641876508 |
| Ficha Técnica | Download |