<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 036810 125 Copiado!

    Porca Sextavada Polida Travante Alta com Nylon Classe 8 DIN982 M10 x 1,25mm 100 Unidades - Wurth - 036810 125 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 982;
    - Material: Aço carbono;
    - Classe de Resistência: Classe 8;
    - Acabamento: Polido;
    - Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 036810 125
    Rosca DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Materiais Aço Carbono
    Acabamento Polido
    Chaves 17mm
    Altura ~11,5mm
    Diâmetro M10
    Norma DIN 982
    Passo 1,25mm
    Composições Embalagem com 100 Peças
    Classe de Resistência Classe 8
    Código de barras 7891799008574
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade