| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0683280059 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Plástico |
| Diâmetro Interno | 54mm |
| Composições | 2 Unidades |
| Diâmetro Externo | 59mm |
| Código de barras | 7891799530174 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |