| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva em raspa com lona de algodão tipo sarja tingido na cor amarela no dorso. Possui alta resistência mecânica e é ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, rasgamentos e perfuração.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Resistente a rasgamentos e perfuração;
- Boa flexibilidade;
- Punho emborrachado.
Aplicação:
- Instalação de pisos e revestimentos, transporte de gesso, manutenção de alvenaria, instalação de telhados, montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, uso geral, etc.
Luva em raspa com lona de algodão tipo sarja tingido na cor amarela no dorso. Possui alta resistência mecânica e é ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, rasgamentos e perfuração.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Resistente a rasgamentos e perfuração;
- Boa flexibilidade;
- Punho emborrachado.
Aplicação:
- Instalação de pisos e revestimentos, transporte de gesso, manutenção de alvenaria, instalação de telhados, montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, uso geral, etc.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899400298 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Raspa |
| Comprimento | 26,5cm |
| Tamanho | 10 |
| Composições | 1 Par |
| Código de barras | 7891799512422 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |