| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza à base de solventes orgânicos. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa, desengraxa e seca em segundos. Elimina resíduos e oleosidade de peças em geral. Projetado para remover óleo, graxa, fluido de freio e outros contaminantes.
Características:
- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;
- Desengraxa rapidamente peças metálicas;
- Não agride borrachas e peças plásticas;
- Alta volatilidade. Seca instantaneamente;
- Não deixa resíduos.
Aplicações:
- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;
- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;
- Desengraxe da embreagem e transmissão;
- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;
- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.
Modo de usar:
- Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja fria;
- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para baixo e para fora da área de limpeza;
- Deixe o produto secar;
- Quando necessário, reaplique o produto.
Importante:
- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
- Não aplique sob superfícies aquecidas.
Principais Vantagens:
- Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;
- Elimina resíduos e oleosidades do motor;
- Limpa e seca em segundos;
- Fácil visualização de vazamentos;
- Limpeza de engrenagens;
- Desengraxe de superfícies metálicas.
O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza à base de solventes orgânicos. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa, desengraxa e seca em segundos. Elimina resíduos e oleosidade de peças em geral. Projetado para remover óleo, graxa, fluido de freio e outros contaminantes.
Características:
- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;
- Desengraxa rapidamente peças metálicas;
- Não agride borrachas e peças plásticas;
- Alta volatilidade. Seca instantaneamente;
- Não deixa resíduos.
Aplicações:
- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;
- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;
- Desengraxe da embreagem e transmissão;
- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;
- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.
Modo de usar:
- Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja fria;
- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para baixo e para fora da área de limpeza;
- Deixe o produto secar;
- Quando necessário, reaplique o produto.
Importante:
- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
- Não aplique sob superfícies aquecidas.
Principais Vantagens:
- Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;
- Elimina resíduos e oleosidades do motor;
- Limpa e seca em segundos;
- Fácil visualização de vazamentos;
- Limpeza de engrenagens;
- Desengraxe de superfícies metálicas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893650995 |
| Densidade | 0,7 (n-Hexano) |
| Ponto de Fusão | -95ºC (n-Hexano) |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 5L |
| Ponto de Fulgor | -60ºC |
| Ponto de Ebulição | inicial 69ºC (n-Hexano) |
| Temperatura de Autoignição | 225ºC (n-Hexano) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido Premido |
| Código de barras | 7891799514310 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |