Seller Image
Wurth | Cód. 0721196324 Copiado!

Lâmpada Automotiva PY21W 24V BAU15s 1056 Âmbar 1 Par - Wurth - 0721196324 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Características:

- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.

Aplicações:

- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.

Modo de Usar:

- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e – (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.

Importante:

- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.

Principais Vantagens:

- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.
Marca Wurth
Código do Produto 0721196324
Garantia 3 Meses
Quantidade de LED's 12
Tipo 1056
Produtos Associados Limpa contato; Terminais elétricos; Fita isolante; Ferramentas manuais
Cor da Luz Âmbar
Modelo PY21W
Voltagem 24 V
Composição 1 Par
Base BAU15s
Código de barras 7891799512132
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade