| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0115342016 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabeça | Panela. |
| Altura da Cabeça | 2,75 / 3,05mm |
| Rosca | Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478) |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Diâmetro da Cabeça | 7,84/ 8,20mm |
| Diâmetro | 4,2mm |
| Norma | DIN7981 (ISO 7049). |
| Tamanho | 16mm |
| Encaixe | Philips. |
| Composições | 250 Unidades |
| Classe de Resistência | N.A. |
| Código de barras | 7891799519858 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |