FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0115242025 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips Branco DIN7981 4,2 x 25mm Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0115242025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN7981 (ISO 7049);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Panela;
    - Rosca: Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
    - Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0115242025
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 2,75 / 3,05mm
    Cabeça Panela.
    Rosca Auto Atarraxante DIN7970 (ISO1478)
    Acabamento Zincado Branco
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Diâmetro da Cabeça 7,84/ 8,20mm
    Diâmetro 4,2mm
    Norma DIN7981 (ISO 7049).
    Tamanho 25mm
    Encaixe Philips.
    Composições 250 Unidades
    Classe de Resistência N.A.
    Código de barras 7891799495312
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade