Seller Image
Wurth | Cód. 0331000012 Copiado!

Porca Sextavada Unc G2 Zincado Branco ANSIB18.2.2 - 1/2" Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0331000012 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 – G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca Wurth
Código do Produto 0331000012
Garantia 3 Meses
Altura do Produto 10,84 - 12,50 mm
Rosca 13 FPP
Acabamento Zincado Branco
Diâmetro 1/2"
Norma ANSI B18.2.2.
Material Aço Baixo Carbono
Chave 3/4" - 19mm
Encaixe Sextavado.
Composição 20 Unidades
Classe de Resistência Grau 2 - G2.
Código de barras 7891799492069
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade