| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto-Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto-Atarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0123242025 |
| Garantia | 3 Meses |
| Ponteira | PH2 |
| Altura da Cabeça | 2,5mm |
| Cabeça | Panela |
| Rosca | Auto-Atarraxante DIN7970 (ISO1478) |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Diâmetro da Cabeça | 7,74 / 8,10mm |
| Diâmetro | 4,2mm |
| Tamanho | 25mm |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Embalagem com 250 Unidades |
| Acabamento | Zincado Branco com Cabeça Branca |
| Norma | DIN7982 (ISO 7050) |
| Classe de Resistência | N.A |
| Código de barras | 7891799495275 |
| Ficha Técnica | Download |