| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8”, 1/2” e 5/8”;
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Terminal de bateria destinado a aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores.
Características:
- Produzido em latão;
- Disponível para cabos de: 3/8”, 1/2” e 5/8”;
- Acompanha parafuso de fixação. Terminal Negativo, Universal e de Alojamento.
Aplicações:
- Destinado à aplicação em automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, no-breaks e geradores. Importante: ;
- Acompanha porca e parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0510100107 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Neg Pf-Po Cabo |
| Produtos Associados | Protetor Polo de Bateria; Densímetro para Bateria; Caneta para teste de Polaridade |
| Modelos | Sapinho Negativo |
| Bitola | 16 a 95 mm² |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7891799528904 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |