| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Articulador Aéreo Premium ideal na instalação de portas com sistema basculante.
Características:
- Produzido em aço com revestimento niquelado;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- O Articulador deve ser instalado de um único lado da porta basculante, com a combinação de duas dobradiças simples;
- O mesmo articulador pode ser aplicado tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito da porta, alternando apenas o lado da peça de encaixe lateral;
- Acompanha 4 parafusos para fixação.
Aplicações:
- Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado.
Principais Vantagens:
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Produzido em aço com revestimento niquelado, melhor resistência a oxidação.
Articulador Aéreo Premium ideal na instalação de portas com sistema basculante.
Características:
- Produzido em aço com revestimento niquelado;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- O Articulador deve ser instalado de um único lado da porta basculante, com a combinação de duas dobradiças simples;
- O mesmo articulador pode ser aplicado tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito da porta, alternando apenas o lado da peça de encaixe lateral;
- Acompanha 4 parafusos para fixação.
Aplicações:
- Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado.
Principais Vantagens:
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Produzido em aço com revestimento niquelado, melhor resistência a oxidação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0683145001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado |
| Medidas | 200mm (Comprimento corpo) - 130mm (Comprimento da Haste) |
| Produtos Associados | Dobradiças; Corrediças; Parafusos Chipboard Niquelado |
| Código de barras | 7891799496524 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |