| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Equipamento para teste do sistema de arrefecimento. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras e selos, como também a estanqueidade do sistema.
Características:
- 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão;
- 01 termômetro tipo vareta;
- 04 tampas de aço cromado;
- 08 tampas de alumíno anodizado. Aplicações ;
- Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex.
- Atende alguns veículos utilitários e linha pesada diesel.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo;
- Não testa a tampa do sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Ampla cobertura de marcas e modelos;
- Diagnóstico rápido;
- Adaptadores de conexão rápida.
- Equipamento para teste do sistema de arrefecimento. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras e selos, como também a estanqueidade do sistema.
Características:
- 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão;
- 01 termômetro tipo vareta;
- 04 tampas de aço cromado;
- 08 tampas de alumíno anodizado. Aplicações ;
- Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex.
- Atende alguns veículos utilitários e linha pesada diesel.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo;
- Não testa a tampa do sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Ampla cobertura de marcas e modelos;
- Diagnóstico rápido;
- Adaptadores de conexão rápida.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0853520103 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex, Vide Ficha Técnica |
| Produtos Associados | Termodensímetro; Limpa radiador; Selante de radiador; Aditivo/Solução arrefecedora |
| Embalagem | 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão; 01 termômetro tipo vareta; 04 tampas de aço cromado; 08 tampas de alumínio anodizado |
| Composições | 01 jogo com 14 peças |
| Código de barras | 7891799510275 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |