FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714580100 Copiado!

    Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças - Wurth - 0714580100 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Espátulas especiais para remoção de acabamentos e molduras interiores e exteriores em geral.

    Características:

    - Fabricadas em poliamida reforçada com fibra de vidro;
    - 11 modelos de espátulas;
    - Acompanha uma bolsa de tecido para armazenagem e transporte;
    - Comprimento médio das espátulas: 160mm;
    - Largura da peça maior - 60mm;
    - Largura da peça menor - 20mm

    Aplicações:

    - Ideal para remoção de kits multimídia, grampos, molduras e painéis de portas, calhas de chuva, frisos entre outras. Modo de usar;
    - Recomenda-se a aplicação de fita na área que ocorrerá o contato e atrito.

    Principais Vantagens:

    - Não risca as peças;
    - Tamanhos e formatos diferentes para diferentes aplicações;
    - Proporciona agilidade na remoção das peças.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714580100
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Grampos; Fitas; Silicone spray
    Composições Jogo com 11 Peças
    Observações Não existe venda de peças avulsas do jogo
    Código de barras 7891799510411
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    Excelente, material de ótima qualidade

    Vale a pena o investimento, ótima ferramenta

    Thiago Fernandes Miguel 16070699700 17/09/2024

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade