Seller Image
Wurth | Cód. 0714577210 Copiado!

Alicate para Abraçadeira Elástica - Wurth - 0714577210 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Alicate desenvolvido para retirar e instalar abraçadeira elástica em mangueira de combustível, sistema de arrefecimento e óleo em motores de veículos.

Características:

- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento fosfatizado para evitar oxidação e corrosão;
- Cabo com revestimento em plástico PVC;
- Mordentes rotativos para ancorar abraçadeiras em qualquer ângulo;
- Mecanismo de travamento para manter a abraçadeira aberta.

Aplicações:

- Ideal para retirar e instalar abraçadeiras em mangueiras de combustível, óleo e água.

Principais Vantagens:

- Mecanismo de travamento que mantém a abraçadeira aberta sem esforço;
- Mordentes rotativos que permitem alinhamento com a abraçadeira;
- Rapidez e praticidade.
Marca Wurth
Código do Produto 0714577210
Garantia 3 Meses
Acabamento Fosfatizado
Cabo Revestido em PVC
Abertura Máxima 47mm
Comprimento 21cm
Material Aço Forjado
Composição 1 Unidade
Código de barras 7891799510305
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade