| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Chave saca filtro de óleo 3 garras. Adaptável a maioria dos filtros.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento superficial zincado;
- Encaixe quadrado 3/8”. Acompanha soquete adaptador 3/8” X 1/2”;
- Encaixe externo para chave fixa 21 mm (13/16”);
- Garras com abertura ajustável de Ø64mm à Ø120mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Possui 03 engrenagens reforçadas para ajuste das garras;
- Garras com ranhuras que permitem maior contato e transmissão de força;
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Pode ser utilizada com catraca, cabo de força, chave fixa ou estrela;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Chave saca filtro de óleo 3 garras. Adaptável a maioria dos filtros.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento superficial zincado;
- Encaixe quadrado 3/8”. Acompanha soquete adaptador 3/8” X 1/2”;
- Encaixe externo para chave fixa 21 mm (13/16”);
- Garras com abertura ajustável de Ø64mm à Ø120mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Possui 03 engrenagens reforçadas para ajuste das garras;
- Garras com ranhuras que permitem maior contato e transmissão de força;
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Pode ser utilizada com catraca, cabo de força, chave fixa ou estrela;
- Ideal para locais de difícil acesso.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714570201 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Zincado |
| Produtos Associados | Ferramentas manuais; Bujão cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo |
| Código de barras | 7891799510312 |
| Ficha Técnica | Download |