Seller Image
Wurth | Cód. 0892561306 Copiado!

Silicone Acético Basic Bronze 280ml - Wurth - 0892561306 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrificadas.

Características:

- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração de volume após curado.

Aplicações:

- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.

Restrições de uso:

- Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
Marca Wurth
Código do Produto 0892561306
Formação de pele 15min
Densidade 0,96 g/cm³
Máxima Elongação 300%
Cor Bronze
Resistência à Tração 0,45 MPa
Dureza Shore A 20
Tempo de Cura Total 18 horas/5mm
Odor Ácido Acético (Vinagre)
Estado Físico Pastoso
Código de barras 7891799499877
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade