Seller Image
Wurth | Cód. 0827940379 Copiado!

Bateria para Lantera Recarregável LED Compact 3,7 V/ 2100mAh Li-ion - Wurth - 0827940379 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Observações:

- Para carregamento na rede elétrica 110 - 240V, se faz obrigatório o uso do Adaptador para entrada USB 0827 940 372, ou algum adaptador com a seguinte especificação: Entrada 110 – 240V / Saída 5,0 V DC, 1,0A.
Marca Wurth
Código do Produto 0827940379
Garantia 3 Meses
Compatibilidade Lanterna LED Compact 0827940370
Corrente 2100mA
Tempo de Carga 4h
Tensão 3,7 V
Tensão de Entrada 5,0 V DC, 1,0A
Composição Unitário
Autonomia 6h
Código de barras 4056807746234
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade