| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva em algodão com costura reforçada. Oferece boa resistência mecânica para trabalhos diversos. Opção com pigmentos de PVC oferece maior aderência.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Aplicação:
Manutenção e transporte de peças; Manuseio de caixas de papelão. Transporte de sacarias; Movimentação de cargas.
Luva em algodão com costura reforçada. Oferece boa resistência mecânica para trabalhos diversos. Opção com pigmentos de PVC oferece maior aderência.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Aplicação:
Manutenção e transporte de peças; Manuseio de caixas de papelão. Transporte de sacarias; Movimentação de cargas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899400012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Pigmentada |
| Materiais | Algodão |
| Comprimento Total | 215mm |
| Cor | Branco |
| Tamanho | 9 |
| Composições | Fardo com 12 Pares |
| Código de barras | 7891799524095 |
| Ficha Técnica | Download |