<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890100422 Copiado!

    Adesivo de Para-Brisas Plus 600ml/ 750g - Wurth - 0890100422 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.

    Características:

    - Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;
    - Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
    - Excelente flexibilidade e resistência;
    - Não mancha e não ataca pintura;
    - Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
    - Não possui solvente;
    - Excelente durabilidade;
    - Não possui odores desagradáveis.

    Aplicações:

    - Colagem e vedação em:;
    - Para-brisas;
    - Vidros traseiros;
    - Vidros laterais;
    - Vidros de escotilha de embarcações

    Restrições de Uso:

    - O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.

    Principais Vantagens:

    - Não necessita de Primer;
    - Não possui odor;
    - Alta adesividade;
    - Permanentemente flexível. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto;
    - Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890100422
    Temperatura de Trabalho -40 ° C a 90 ° C
    Densidade 1,35 (g/cm3) DIN 53479
    Cor Preto
    Força de Cisalhamento 8 (N/mm2)
    Resistência à Tração 5 (MPa) DIN 53504
    Tempo de Cura 3 (mm/24 h)
    Embalagem Cartucho
    Temperatura de Operação -40 à 90 (°C)
    Dureza Shore 55 (DIN 53505)
    Tack Free 20-40 min
    Alongamento à Ruptura 400 (%) DIN 53504
    Código de barras 7891799511593
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade