Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892110187 Copiado!

    Adesivo PUR Pro 635g - Wurth - 0892110187 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Adesivo PUR pro é uma cola monocomponente à base de poliuretano reativo, de alta resistência física, resistência química, além de elevado poder de colagem. O produto foi desenvolvido para uso interno sendo possível seu uso externo, após receber tratamento protetor de superfície que evite a exposição direta ao sol como pintura, massas, silicones, etc.

    Características:

    - Fácil de aplicar;
    - Livre de Solventes;
    - Secagem rápida;
    - Alta resistência adesiva;
    - Pode ser usado para o preenchimento de pequenos espaços;
    - Resistente à umidade, água salgada e produtos químicos.

    Aplicações:

    - Colagem de MDF com MDF, MDP com MDP e BP com BP, sem lixamento prévio;
    - Colagem de todos os tipos de madeira e derivados (aglomerados, MDF, madeira estratificada, etc);
    - Colagem de portas e janelas;
    - Colagem de móveis para cozinha e exteriores;
    - Colagens de diferentes tipos de materiais como cerâmica, plástico e metal;
    - Compatível com Poliestireno, cortiça e isopor.

    Modo de Usar:

    - Limpe as superfícies a serem coladas, deixando-as livre de graxa, óleo, poeira e detritos;
    - Não utilize produtos de limpeza à base de solventes. Quando necessário, utilize álcool para limpeza de materiais como plásticos e metais;
    - Aplique o produto em uma das superfícies, em pequenas quantidades. Espalhe o produto pela parte a ser colada;
    - Posicione as peças como deseja colar;
    - Pressione as mesmas. Coloque as peças sob pressão durante 15 minutos;
    - Limpe as extremidades, retirando o excesso de produto;
    - A cola endurece com a umidade relativa do ar ;
    - A resistência final dependerá da pressão utilizada;
    - Após a cura completa, o adesivo não sai com nenhum tipo de solvente, somente por ação mecânica de lixamento ou arranque;
    - Manter a embalagem fechada ao término de sua utilização;
    - A cura completa se dá em 24 horas

    Principais Vantagens:

    - Colagem de alta resistência;
    - Resiste a água, água quente, água salgada, detergentes e solventes orgânicos;
    - Alto rendimento;
    - Colagem rápida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892110187
    Base Química Poliuretano
    Cura Total 24 horas
    Cor Âmbar
    Resistência à Temperatura -40 ° C a +90 ° C
    Viscosidade 6,500-8,500 mPas (20 ªC)
    Tack Free 15 min (25ºC e 50% H.R)
    Código de barras 7891799499518
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade