Seller Image
Wurth | Cód. 5227105 Copiado!

Kit Relação Moto TransmissãoSuzuki YES / Intruder 125 - Wurth - 5227105 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

Características:

- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.

Aplicações:

- Motocicletas.

Principais Vantagens:

- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Marca Wurth
Código do Produto 5227105
Garantia 3 Meses
Modelo Corrente 428H X 116L
Número de Dentes Coroa 43
Produtos Associados Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
Número de Dentes Pinhão 14
Embalagem 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente
Aplicação YES/ INTRUDER 125
Montadora Suzuki
Código de barras 7891799488567
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade