FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892291402 Copiado!

    Selante PU Calhas Cinza 400g Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0892291402 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.

    Características:

    - Boa elasticidade;
    - Não racha;
    - Não muda de cor;
    - Isento de solventes;
    - Boa resistência UV;
    - Resistência ao envelhecimento

    Aplicações:

    - Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva;
    - Não utilizar para colagem estrutural;
    - Não utilizar em juntas de dilatação.

    Modo de Usar:

    - As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
    - Cortar a ponta do cartucho;
    - Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;
    - Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
    - Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;
    - Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
    - A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.

    Principais Vantagens:

    - Sem solvente;
    - Ótima durabilidade;
    - Boa resistência UV;
    - Aceita pintura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892291402
    Capacidade de Movimentação 0,1
    Densidade 1,7 g/cm³
    Dureza 35 Shore A
    Tempo de Secagem 2,5 (em 24h)
    Cor Cinza
    Módulos 0,6 Mpa (a 100%)
    Tensão na Ruptura 0,6 Mpa
    Tack Free 10 a 30 min
    Composições Embalagem com 12 Unidades
    Alongamento 130 (% na ruptura)
    Resistência UV 1500 Horas
    Código de barras 7891799511507
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade