<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892200202 Copiado!

    Impermeabilizante Impelast Pro Vermelho 20kg - Wurth - 0892200202 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    O Impelast Pro é uma membrana líquida monocomponente, híbrida, altamente impermeável e elástica. O produto é utilizado para a impermeabilização, proteção de lajes, coberturas, telhados e superfícies em geral. Após curado forma uma membrana impermeável sem costuras que não permite vazamentos. Protege estruturas novas e antigas da ação do tempo e raios U.V. de maneira eficiente a longo prazo. Sua formulação e cor proporcionam a redução de temperatura interna de até 4 ºC.

    Certificação:

    - Atende os requisitos das normas de refletância solar (DIN 410) e de performance de membrana de polímero acrílico para impermeabilização (NBR 15885).

    Características:

    - Membrana impermeável com alta elasticidade e aderência ao substrato;
    - Possibilidade de assentamento de pisos e revestimentos diretamente sobre a membrana;
    - Alta resistência a intempéries e raios UV, o que evita amarelamento e perda de performance;
    - Possui vida útil de até 10 anos quando utilizado uma manutenção adequada;
    - Produto ecológico e sustentável, livre de solvente e baixo conteúdo de VOC;
    - Permite transito esporádico para manutenções. Aplicação;
    - Lajes, terraços, varandas, telhados e coberturas em geral (concreto, metálicos, fibrocimento, barro, asfálticos, madeira);
    - Áreas molháveis e molhadas (banheiro, área de serviço, cozinha, vestiários);
    - Estruturas inclinadas ou planas (resistente à estagnação de água);
    - Piscinas e reservatórios elevados de água não potável;
    - Impermeabilização de calhas;
    - Impermeabilização com posterior assentamento de piso cerâmico;
    - Restaurações e proteção de mantas asfálticas.

    Principais Vantagens:

    - Membrana de alta recuperação elástica;
    - Alta proteção contra intemperismo;
    - Excelente resistência a água;
    - Excelente aderência ao substrato.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892200202
    Secagem 3,25h (ao toque a 23 °C / 50% UR) e 24h h (completa a 23 °C / 50% UR)
    Resistência ao Escorrimento 0,3mm
    Cor Vermelho
    Permeabilidade 8000μ (ao vapor de água)
    Resistência 2000h (ao intemperismo acelerado)
    Composições Unitário
    Viscosidade 10.500 a 12.000 mPas
    Teor de Sólidos 71%
    Flexibilidade -5°C (a baixa temperatura)
    Peso Específico 1,4kg/L
    Espessura 1mm (da película seca com 2 kg/m²)
    Impermeabilidade Impermeável 0,5 MPa - 1mm (a água); Impermeável 2,5 MPa - 3mm (a água)
    pH 8,5pH
    Resistência à Tração 2MPa
    Alongamento 300% (à tração)
    Código de barras 7891799498801
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade