Seller Image
Wurth | Cód. 0892197 Copiado!

Adesivo PU Construção Marrom 800g - Wurth - 0892197 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Fácil aplicação e alta resistência;
- Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;
- Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;
- Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;
- Alta resistência à intempéries;
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;
- Produto não corrosivo e inodoro;
- Resistente a temperaturas entre - 40 ºC e + 90 ºC;
- Capacidade de movimentação da junta em até 25%.

Principais Vantagens:

- Excelente aderência em diversos materiais;
- Elasticidade permanente;
- Aceita pintura após acabado;
- Não escorre;
- Não corrosivo.
Marca Wurth
Código do Produto 0892197
Capacidade de Movimentação 25%
Base Química Polímero hibrido
Dureza Shore A 40 3
Cor Marrom
Composição Unitário
Módulo 0,65 (100% à 25C)
Resistência Máxima após 7 dias da aplicação
Condições de Cura Umidade do ar
Velocidade de Cura 3 mm / 24h
Resistência à Tração 0,94 (Mpa)
Resistência ao rasgo 3,80 (Mpa)
Resistência ao Envelhecimento 5 anos
Tack Free 10 - 30 min
Alongamento Até 200%
Código de barras 7891799399207
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade