| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0905901003 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Latão |
| Diâmetro | 1/4" |
| Tamanho | 90mm |
| Características | Bucha de 12mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Código de barras | 7891799491062 |
| Ficha Técnica | Download |