<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 021242 025 Copiado!

    Parafuso Auto-Brocante Philips Cabeça Chata DIN7504P 4,2 x 25mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 021242 025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7504P;
    - Material: Aço médio carbono;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
    - Tratamento: Cementado e Temperado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 021242 025
    Ponteira PH2
    Altura da Cabeça 2,5mm
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado branco
    Materiais Aço Médio Carbono
    Diâmetro da Cabeça 8,1mm
    Diâmetro 4,2mm
    Norma DIN 7504P
    Tamanho 25mm
    Tratamento Cementado e Temperado
    Composições Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 7891799423612
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade