| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Grau de Resistencia: Grau 2;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1.
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Grau de Resistencia: Grau 2;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 008138 112 |
| Altura da Cabeça | 6,17mm |
| Cabeça | Sextavada |
| Rosca | UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1 |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Diâmetro | 3/8" |
| Resistência | Grau 2 |
| Tamanho | 1.1/2" |
| Encaixe | Sextavado |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Chaves | 9/16" |
| Passo de Rosca | 16 FPP |
| Norma | ANSI B18.2.1 |
| Código de barras | 7891799003517 |
| Ficha Técnica | Download |