<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 00945 20 Copiado!

    Parafuso de Inox Cabeça Cilíndrica Allen DIN912 M5 x 20mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 00945 20 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 912;
    - Material: Aço inox 304/A2;
    - Acabamento: Passivado;
    - Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 00945 20
    Altura da Cabeça 5mm
    Rosca M5
    Materiais Aço inox 304/A2
    Diâmetro da Cabeça 8,5mm
    Tamanho 20mm
    Normal DIN 912
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Tipo da Rosca DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Tipo Rosca Total
    Chaves 4mm
    Acabamento Passivado
    Comprimento da Rosca 22mm
    Passo da Rosca 0,8mm
    Código de barras 7891799150235
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade