<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 00966 40 Copiado!

    Parafuso Sextavado de Inox A2 com Rosca Total DIN933 M6 x 40mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 00966 40 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 933;
    - Material: Aço inox 304/A2;
    - Classe de Resistência: N/A;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
    - Ponta: N/A;
    - Acabamento: N/A.
    Marca Wurth
    Código do Produto 00966 40
    Cabeça Sextavada
    Altura da Cabeça 4,15mm
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Chaves 10mm
    Materiais Aço inox 304/A2
    Diâmetro M6
    Norma DIN 933
    Passo da Rosca 1mm
    Tamanho 40mm
    Encaixe Sextavado
    Composições Embalagem com 50 Unidades
    Classe de Resistência N/A
    Código de barras 7891799150921
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade