Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2604 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893210222 Copiado!

    Aditivo Massafix Cal Liquido 18L - Wurth - 0893210222 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    O Massafix é um aditivo concentrado que propicia melhor trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Aumenta a performance das argamassas em: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com MASSAFIX não necessitam ser curtidas.

    Características:

    - Fácil aplicação;
    - Dispensa o uso da cal hidratada e produtos similares;
    - Maior economia;
    - Aumenta a vida útil do reboco, evitando esfarelamento e decomposição da massa;
    - Proporciona menor porosidade no substrato;
    - Melhor plasticidade;
    - Garante a impermeabilização da argamassa. Aplicações;
    - Alvenaria, emboço (massa grossa) e reboco.

    Modo de usar:

    - O substrato a ser aplicado a argamassa, deve estar previamente chapiscado com um composto de alto desempenho para argamassa chapisco como o CHAPISCOMIX e livre de umidade;
    - Diluir o Massafix na água de amassamento conforme a dosagem indicada para cada aplicação. Utilizar sempre areia média e limpa.

    Principais Vantagens:

    - Reduz em até 50% a umidade;
    - 1L de MASSAFIX substitui em média 10 sacos de cal;
    - Aumenta a resistência;
    - Evita fissuras;
    - Melhor aderência na desempenadeira em argamassa e paredes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893210222
    Rendimento 36 Sacos de Cimento
    Densidade 1,01a 1,02 g/cm3 (20 °C)
    Produtos Associados Chapiscomix; Removedor de Cimento; PU Construção.
    Cor Cinza Escuro
    pH 11-12
    Consumo Aproximadamente 100 a 200 ml/ saco de cimento de 50 kg
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799498788
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade