| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
- Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
- SC/APC e SC/UPC (Azul) – diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).
Modo de usar:
- Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Montagem simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis;
- Baixa perda de inserção.
Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
- Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
- SC/APC e SC/UPC (Azul) – diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).
Modo de usar:
- Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Montagem simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis;
- Baixa perda de inserção.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0978120108 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Abraçadeira de Nylon; Alicate decapador de fibra óptica; Alicate decapador de cabo drop; Splitter óptico 1x8 SC/APC |
| Perda Inserção | N/A (min-max) |
| Cor | Azul |
| Modelos | Adaptador UPC |
| Perda Retorno | N/A |
| Número de Registro | N/A |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Código de barras | 7891799495756 |
| Ficha Técnica | Download |