<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0978120104 Copiado!

    Conector de Fibra Optica Click T SC/UPC Azul Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0978120104 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.

    Características:

    - Produzido em PVC de alta resistência;
    - Possui montagem manual simples e rápida;
    - Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
    - Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
    - SC/APC e SC/UPC (Azul) – diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
    - Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
    - Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).

    Modo de usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.

    Principais Vantagens:

    - Montagem simples e rápida;
    - Conectores reutilizáveis;
    - Baixa perda de inserção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0978120104
    Garantia 3 Meses
    Perda Inserção ≤0,25dB - ≥0,50dB (min-max)
    Produtos Associados Abraçadeira de Nylon; Alicate decapador de fibra óptica; Alicate decapador de cabo drop; Splitter óptico 1x8 SC/APC
    Modelos Click T SC/UPC
    Cor Azul
    Perda Retorno ≥0,45dB
    Número de Registro 00603.21.11824 (ANATEL)
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799495718
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade