| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7539235220 / 753920K010
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro (Modelo XRS)
• Corolla (2017 até 2019)
Grampo da Cobertura do Spoiler Lateral
• Camry (2011 até 2014)
Grampo da Cobertura do Spoiler Traseiro (Modelo XRS)
• Corolla (2012 até 2019)
Grampo da Moldura do Para-choque Dianteiro
• HIlux (2012 até 2015) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-choque Traseiro
• SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Aplique Inferior do Para-choque Dianteiro
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro e Cobertura Inferior do Para-choque Dianteiro
• HILUX (2016 até 2023) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro e Cobertura Inferior do Para-choque Traseiro
• Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2015 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Parafuso da Grade Inferior do Para-choque dianteiro
• HILUX (2016 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7539235220 / 753920K010
Grampo da Cobertura do Spoiler Dianteiro (Modelo XRS)
• Corolla (2017 até 2019)
Grampo da Cobertura do Spoiler Lateral
• Camry (2011 até 2014)
Grampo da Cobertura do Spoiler Traseiro (Modelo XRS)
• Corolla (2012 até 2019)
Grampo da Moldura do Para-choque Dianteiro
• HIlux (2012 até 2015) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-choque Traseiro
• SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Aplique Inferior do Para-choque Dianteiro
• HILUX (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro e Cobertura Inferior do Para-choque Dianteiro
• HILUX (2016 até 2023) • Rav4 (2012 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Grampo do Para-choque Traseiro e Cobertura Inferior do Para-choque Traseiro
• Prius (2016 até 2020) • Rav4 (2015 até 2020) • SW4 (2016 até 2023)
Parafuso da Grade Inferior do Para-choque dianteiro
• HILUX (2016 até 2023)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900345 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7899822008256 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |