<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0688190200 Copiado!

    Chave de Montagem - Wurth - 0688190200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Transportadora para fechaduras com perfuração de PC;
    - Permite que a fechadura seja travada sem cilindro;
    - Pino quadrado cônico de 6 - 10 mm;
    - O parafuso de bloqueio pode ser acionado sem maçaneta e quadrado;
    - Chave hexagonal SW 3;
    - Nenhuma chave Allen separada é necessária;
    - Esquadro cônico de 6 a 8 mm para acionamento da trava via parafuso quadrado;
    - Com abridor de garrafas integrado;
    -
    Marca Wurth
    Código do Produto 0688190200
    Acabamento Lacado
    Materiais Zinco Fundido
    Código de barras 4011231597098

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade