Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresenta se na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.
Características:
- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.
Aplicações:
- Superfícies flexíveis;
- Madeira;
- Couro;
- Cerâmica ;
- Metais;
- Compostos de borracha;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.
Restrições de Uso:
- Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos e irritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica;
- Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometida
Principais Vantagens:
- Cura rápida;
- Tampa com pino anti-entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Embalagem com bico de alta precisão.
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresenta se na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.
Características:
- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.
Aplicações:
- Superfícies flexíveis;
- Madeira;
- Couro;
- Cerâmica ;
- Metais;
- Compostos de borracha;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.
Restrições de Uso:
- Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos e irritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica;
- Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometida
Principais Vantagens:
- Cura rápida;
- Tampa com pino anti-entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Embalagem com bico de alta precisão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893496020 |
Temperatura de Trabalho | -30 a 80°C |
Aplicações | Metais e Superficíes Lisas |
Resistência ao Cisalhamento | 100 kgf/cm² |
Tempo de Secagem | 10s (inicial) e 24h (total) |
Embalagem | 20g |
Viscosidade | 80 a 120 CPS |
Código de barras | 7891799510183 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |