<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892100461 Copiado!

    Selante de Poliuretano PU60 Piso Cinza 800g - Wurth - 0892100461 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU 60 Pisos é um Selante monocomponente à base de polímero modificado de alta performance, de alto módulo, especialmente desenvolvido para as mais diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de solventes e isocianato;
    - Excelentes propriedades físicas e mecânicas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo, o que ocasionaria manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar. Aplicação;
    - Selamento de juntas longitudinais (juntas construtivas) e de juntas de controle em pisos de concreto;
    - Selamento de juntas de movimentação e periféricas de pisos industriais de concreto, observando projeto específico;
    - Para juntas em geral, que requeiram Dureza Shore A elevada, como pisos de concreto, painéis pré-fabricados e esquadrias.

    Principais Vantagens:

    - Baixo VOC, isento de solvente;
    - Alta durabilidade;
    - Alta resistência à intempéries;
    - Aceita pintura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892100461
    Capacidade de Movimentação 12,5%
    Tempo de Formação de Pele 10 a 30min
    Densidade 1,7 (g/cm³)
    Dureza 55 +- 5 Shore A
    Cor Cinza
    Módulos 1 MPa a 100%
    Tempo de Cura 24 horas - (mm) 2,5
    Tensão na Ruptura 1,5 MPa
    Alongamento à Ruptura 150%
    Composições Unitário
    Código de barras 7891799504496
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade