| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura plástica com perfil aerodinâmico.
Características:
Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca. Estrutura plástica aerodinâmico;
- Estrutura resistente;
- Perfil aerodinâmico que garante menor vibração ou trepidações;
- Melhor distribuição de carga que garante melhor limpeza. 10 adaptadores ;
- Rápida e fácil montagem;
- Sistema “clik-in”;
- Cobertura da maioria dos veículos automotivos;
- Sistema inovador que combina 12 tamanhos de palhetas, substituindo aproximadamente 100 jogos;
- A palheta adapta-se a 16 diferentes braços de limpadores.
Principais Vantagens:
- Cobertura de 98% dos modelos veículos;
- Substitui as palhetas com armação metálica;
- Design moderno;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Aplicações:
- Compatível com diversos braços de palhetas.
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura plástica com perfil aerodinâmico.
Características:
Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca. Estrutura plástica aerodinâmico;
- Estrutura resistente;
- Perfil aerodinâmico que garante menor vibração ou trepidações;
- Melhor distribuição de carga que garante melhor limpeza. 10 adaptadores ;
- Rápida e fácil montagem;
- Sistema “clik-in”;
- Cobertura da maioria dos veículos automotivos;
- Sistema inovador que combina 12 tamanhos de palhetas, substituindo aproximadamente 100 jogos;
- A palheta adapta-se a 16 diferentes braços de limpadores.
Principais Vantagens:
- Cobertura de 98% dos modelos veículos;
- Substitui as palhetas com armação metálica;
- Design moderno;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Aplicações:
- Compatível com diversos braços de palhetas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0848870380 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra |
| Materiais | Borracha e PTFE |
| Modelos | Flat |
| Vida Útil | 500.000 ciclos |
| Referências | Dyna - S515; Bosch - AF15/AP 15 M; Valeo - 578410/VF38 Tamanho |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 4061975958761 |
| Aplicação |
CHEVROLET OMEGA 2008 | Todas as versões - CHEVROLET OMEGA 2009 | Todas as versões - CHEVROLET OMEGA 2010 | Todas as versões - CHEVROLET OMEGA 2011 | T VER MAIS |
| Ficha Técnica | Download |