| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 015664535 |
| Comprimento do Parafuso | 35mm |
| Ponteira | PH2 |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Cabeça | Chata |
| Rosca | Rosca Total |
| Tipo | Chipboard |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Diâmetro da Cabeça | 7,75 / 8,10mm |
| Diâmetro | 5mm |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Embalagem com 500 Unidades |
| Código de barras | 7891799489816 |
| Ficha Técnica | Download |