| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 015666060 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento do Parafuso | 60mm |
| Ponteira | PH3 |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Cabeça | Chata |
| Rosca | Rosca Parcial |
| Tipo | Chipboard |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Diâmetro da Cabeça | 10,40 / 10,80mm |
| Diâmetro | 6mm |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 7891799489625 |
| Ficha Técnica | Download |