Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2604 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893002 Copiado!

    Solução Arrefecedora Inorgânica Azul 1L Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0893002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.

    Características:

    - Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
    - Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
    - Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
    - Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
    - Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
    - Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
    - Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.

    Aplicação:

    - Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
    - Tratores;
    - Máquinas agrícolas;
    - Motores estacionários.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
    - Não danifica borrachas e mangueiras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893002
    Cor Azul
    pH a 33% em água 10
    Embalagem 1L
    Ponto de Ebulição 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição)
    Odor Característico
    Composições Embalagem com 12 Peças
    Solubilidade Em água completa
    Código de barras 7891799130879
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade