| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Mármores e Granitos é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com fl exibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo. O Produto foi especialmente desenvolvido para aplicação em pedras naturais, pois o produto não mancha a peça.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Não contrai de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais;
- Não mancha mármores ou granitos.
Aplicações:
- Indicado para vedação em pias de mármore ou granito;
- Junta de vedação em janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos, aço galvanizado, inox e PVC;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Vedação e reparo em juntas defeituosas sujeitas à elevados níveis de movimentação;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e outro tipo de juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta, envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Principais Vantagens:
- Não possui cheiro forte;
- Antifungo e antimofo: não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Não mancha mármores ou granitos.
O Silicone Neutro Mármores e Granitos é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com fl exibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo. O Produto foi especialmente desenvolvido para aplicação em pedras naturais, pois o produto não mancha a peça.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Não contrai de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais;
- Não mancha mármores ou granitos.
Aplicações:
- Indicado para vedação em pias de mármore ou granito;
- Junta de vedação em janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos, aço galvanizado, inox e PVC;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Vedação e reparo em juntas defeituosas sujeitas à elevados níveis de movimentação;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e outro tipo de juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta, envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Principais Vantagens:
- Não possui cheiro forte;
- Antifungo e antimofo: não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Não mancha mármores ou granitos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892562301 |
| Recuperação Elástica | 99% |
| Capacidade de Movimentação | 25# |
| Tipo de Cura | Neutra |
| Tempo de Formação de Pele | 30 |
| Densidade | 1,01 (g/cm³) |
| Cor | Incolor |
| Tempo de Cura | 24 (horas/1mm) |
| Dureza Shore | 40 |
| Aspecto | Pastoso |
| Resistência à Tração Máxima | 0,66 MPa |
| Composições | Unitário |
| Odor | Característico |
| Código de barras | 7891799500122 |
| Ficha Técnica | Download |