FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893467103 Copiado!

    Massa de Polir N.2 1kg - Wurth - 0893467103 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    A Massa de Polir Nº2 é um produto à base de água, isento de cera e silicone para remoção de marcas de lixamento feito em processos de repintura, em qualquer tipo de tinta e verniz. Remove com facilidade marcas de lixa 1200. De fácil espalhamento, com grande poder de corte, rapidez de aplicação e alto rendimento, o produto gera mínima poeira no momento do polimento e deixa baixo resíduo na boina após o uso. Não causa manchas em partes de borrachas e plásticos.

    Características:

    - Produto isento de cera e silicone;
    - Produto à base de água;
    - Remove marcas de lixamento;
    - Grande poder de corte;
    - Gera mínima poeira no polimento e deixa pouco resíduo na boina após o uso.

    Aplicações:

    - Produto destinado para remoção de marcas de lixamento em processo de repintura para qualquer tipo de pintura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893467103
    Densidade 0,990g/cm³
    Cor Levemente esverdeado
    Embalagem 1 kg
    Referências Número 2
    Aspecto Cremoso
    Composições Unitário
    Solubilidade Em água moderada
    Código de barras 7891799454951
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade